SIEMENS - LABEL HOLDER SX029145 - 3SU1900-0AJ10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029145
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AJ10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AJ10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
59.8 mm
- Termék mérete: 22mm, lapos, 27mm x 27mm feliratozólaphoz
- Anyag: Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Telepítési koncepció: Innovatív rápattintható, egy kézzel is felszerelhető
- Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentáció: Kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Átfogó opcionális tartozékok elérhetősége
Címketartó, 22mm, lapos, Alul lekerekített keret fekete, 27mm x 27mm feliratozólaphoz, ragasztáshoz
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.