SIEMENS - LABEL HOLDER SX029174 - 3SU1900-0BQ10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szélesség - 27 mm
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029174
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BQ10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BQ10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
- 2 db 17,5 mm x 27 mm-es címkelaphoz
- Ragasztásra alkalmas
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakoztathatóság PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címketartó, lapos, Alul lekerekített keret fekete
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.