SIEMENS - LABEL HOLDER SX029175 - 3SU1900-0BR10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szélesség - 27 mm
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029175
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BR10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BR10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
- 2 db 17,5 mm x 27 mm-es címkelaphoz
- Rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Grafikus Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Átfogó opcionális tartozékok elérhetők
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Robusztus és megbízható működés
Címketartó, lapos, Alul lekerekített keret fekete
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.