SIEMENS - LABEL HOLDER SX029176 - 3SU1900-0BS10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szélesség - 27 mm
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029176
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BS10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BS10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
Címketartó, lapos, fekete, 4 db 17,5 mm x 27 mm-es feliratozólaphoz, ragasztáshoz Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális