SIEMENS - LABEL HOLDER SX029177 - 3SU1900-0BT10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szélesség - 27 mm
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029177
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BT10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BT10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
- Globális termékjóváhagyás
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Szabványos huzalozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Megbízható működés por, olajok és maró oldatok ellen
- Széleskörű támogatás a konfigurálás és megrendelés során
Címketartó, lapos, fekete, 4 db 17,5 mm x 27 mm-es feliratozólaphoz, rápattintáshoz
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.