SIEMENS - LABEL HOLDER SX029310 - 3SU1960-0AH10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szélesség - 27 mm
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029310
Gyártói cikkszám
3SU1960-0AH10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1960-0AH10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
Címketartó, 30 mm, lapos, Alul lekerekített keret fekete, 17,5 mm x 27 mm címkézőlaphoz, ragasztáshoz Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólió