SIEMENS - LABEL HOLDER SX029311 - 3SU1960-0AS10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szélesség - 27 mm
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029311
Gyártói cikkszám
3SU1960-0AS10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1960-0AS10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
- Dimenzió: 17,5 mm x 27 mm címkézőlaphoz
- Rápattintható koncepció, amely egy kézzel telepíthető
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címketartó, 30 mm, lapos, Alul lekerekített keret fekete
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.