SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028831 - 3SU1900-0AC16-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028831
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC16-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC16-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
- Címkeméret: 12,5x27mm
- Címke színe: fekete
- Betűtípus: fehér, felirat nélkül
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egy kézzel telepíthető
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőtábla
Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására, amely egyszerűsíti a telepítést és biztosítja a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.