Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028834 - 3SU1900-0AC16-0AD0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - fel

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028834

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AC16-0AD0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AC16-0AD0

Nyomtatott felirat:

fel

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

27 mm

Magasság:

12.5 mm

Címkézőlap felpattintáshoz vagy ragasztáshoz, címketartón, címkeméret 12,5x27 mm, fekete címke, fehér betűtípussal, felirattal: Auf Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok