SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028845 - 3SU1900-0AC16-0DC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028845
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC16-0DC0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC16-0DC0
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap felpattintáshoz vagy címketartóra ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, fekete címke, fehér betűtípussal, felirattal: Stop Start Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomóg