SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028859 - 3SU1900-0AC16-0DT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028859
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC16-0DT0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC16-0DT0
Nyomtatott felirat:
START
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
- Címkeméret: 12,5x27mm
- Címke színe: fekete
- Betűtípus: fehér
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap felpattintáshoz vagy címketartóra ragasztáshoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló címkézőlap, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál.