Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028860 - 3SU1900-0AC16-0DU0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - Reset

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028860

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AC16-0DU0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AC16-0DU0

Nyomtatott felirat:

Reset

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

27 mm

Magasság:

12.5 mm

    Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz

    A Siemens SIRIUS ACT címkézőlap a nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, biztosítva a könnyű és gyors telepítést.

    Technikai részletek:

    • Címkeméret: 12,5x27mm
    • Címke színe: fekete
    • Betűtípus színe: fehér
    • Innovatív rápattintható koncepció
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a vezérléshez
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége