SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028867 - 3SU1900-0AC16-0EC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - hiba
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028867
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC16-0EC0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC16-0EC0
Nyomtatott felirat:
hiba
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap felpattintáshoz vagy címketartóra ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, fekete címke, fehér betűtípussal, felirattal: Hiba Címkéző tábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógomb