SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028890 - 3SU1900-0AC16-0QB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028890
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC16-0QB0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC16-0QB0
Felirat ISO-szimbólumok:
I
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap felpattintáshoz vagy címketartóra ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, fekete címke, fehér betűtípus, grafikus szimbólummal: I Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák címkézéséhez. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógomb