SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028891 - 3SU1900-0AC16-0QG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I-0
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - -99999 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028891
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC16-0QG0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC16-0QG0
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, fekete címke, fehér betűtípus, grafikus szimbólummal: OI Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógo