SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028892 - 3SU1900-0AC16-0QJ0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028892
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC16-0QJ0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC16-0QJ0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, fekete címke, fehér betűtípus, grafikus szimbólummal: 1 2 Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyom