SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028916 - 3SU1900-0AC81-0DM0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyomtatott felirat - le
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028916
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC81-0DM0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC81-0DM0
Nyomtatott felirat:
le
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27 mm, ezüst címke, fekete betűtípus, felirattal: Down Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és