SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028919 - 3SU1900-0AC81-0DU0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - Reset
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028919
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC81-0DU0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC81-0DU0
Nyomtatott felirat:
Reset
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap felpattintáshoz vagy címketartóra ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, ezüst címke, fekete betűtípus, felirattal: Reset Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és