SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028932 - 3SU1900-0AC81-0QD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - III
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028932
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC81-0QD0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC81-0QD0
Felirat ISO-szimbólumok:
III
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, címkeméret 12,5x27mm, ezüst címke, fekete betűtípus, grafikus szimbólummal: III Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomóg