SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028933 - 3SU1900-0AC81-0QG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I-0
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028933
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC81-0QG0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC81-0QG0
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
- Címkeméret: 12,5x27mm
- Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rápatintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratként való használathoz
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló ezüst címkézőlap, fekete betűtípussal és grafikus szimbólummal.