SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX028934 - 3SU1900-0AC81-0QK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028934
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC81-0QK0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC81-0QK0
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0-II
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
- Címkeméret: 12,5x27mm
- Címke színe: ezüst
- Betűtípus: fekete
- Grafikus szimbólum: IO II
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egyszerű telepítést
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is funkcionálnak
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló címkézőlap, amely egyszerűsíti a telepítést és biztosítja a megbízható működést ipari környezetben.