SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029009 - 3SU1900-0AE16-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029009
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AE16-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AE16-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
- Címkeméret: 27x27 mm
- Címke színe: fekete
- Betűtípus: fehér, felirat nélkül
- Öncímkézéshez tervezve
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Rápattintható koncepció, amely egy kézzel is telepíthető
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A Siemens SIRIUS ACT címkézőlapja lehetővé teszi a nyomógombok és jelzőlámpák egyszerű feliratozását, akár pattintással, akár ragasztással.