SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029011 - 3SU1900-0AE16-0AC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - ki
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029011
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AE16-0AC0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AE16-0AC0
Nyomtatott felirat:
ki
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
Címkézőlap felpattintáshoz vagy ragasztáshoz, címketartón, címkeméret 27x27 mm, fekete címke, fehér betűtípussal, felirattal: Aus Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és