Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029029 - 3SU1900-0AE16-0DN0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - előre

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029029

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AE16-0DN0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AE16-0DN0

Nyomtatott felirat:

előre

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Szélesség:

27 mm

Magasság:

27 mm

Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, Címkeméret 27x27 mm, fekete címke, fehér betűtípussal, felirattal: Előre Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok é