SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029031 - 3SU1900-0AE16-0DS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029031
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AE16-0DS0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AE16-0DS0
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
- Címkeméret: 27x27 mm
- Felirat: Stop
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, amely fekete címkével és fehér betűtípussal rendelkezik.