SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029044 - 3SU1900-0AE81-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029044
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AE81-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AE81-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
- Címkeméret: 27x27 mm
- Szín: ezüst címke, fekete betűtípus
- Felirat: nélkül
- Rögzítés: pattintás vagy ragasztás
- Védelmi szint: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A Siemens SIRIUS ACT márkájú címkézőlapok egyszerűsíti a nyomógombok és jelzőlámpák feliratozását, lehetővé téve az öncímkézést.