SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029045 - 3SU1900-0AF16-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029045
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AF16-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AF16-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
- Címkeméret: 22x22 mm
- Címke színe: fekete
- Betűtípus: fehér
- Felirat: nélkül
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz
A címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, lehetővé téve az öncímkézést.