SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029062 - 3SU1900-0AF16-0DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029062
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AF16-0DA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AF16-0DA0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
- Címkeméret: 22x22 mm
- Címke színe: fekete
- Betűtípus: fehér
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafikus Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló címkézőtábla, amely 22x22 mm-es fekete címkét kínál fehér betűtípussal.