SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029071 - 3SU1900-0AF16-0DS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - STOP
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029071
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AF16-0DS0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AF16-0DS0
Nyomtatott felirat:
STOP
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
- Címkeméret: 22x22 mm
- Címke színe: fekete
- Betűtípus: fehér
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors egységfelszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló fekete címke, fehér betűtípussal, 22x22 mm-es méretben.