Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029072 - 3SU1900-0AF16-0DT0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - START

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029072

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AF16-0DT0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AF16-0DT0

Nyomtatott felirat:

START

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Szélesség:

22 mm

Magasság:

22 mm

    Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz

    A címkézőlap célja a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozása, amely fekete címkén fehér betűtípussal rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Címkeméret: 22x22 mm
    • Fekete címke, fehér betűtípus
    • Innovatív rápattintható koncepció
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grafikus Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége