Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029093 - 3SU1900-0AF16-0GQ0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Külső átmérő - -99999 mm

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029093

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AF16-0GQ0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AF16-0GQ0

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

-99999 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság:

22 mm

címketábla burkolatra ragasztáshoz, címkeméret 22 x 22 mm, fekete címke, fehér betűtípussal, felirattal: ARRET D'URGENCE Címketábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőber