Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029103 - 3SU1900-0AF16-0QG0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - I-0

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029103

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AF16-0QG0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AF16-0QG0

Felirat ISO-szimbólumok:

I-0

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Szélesség:

22 mm

Magasság:

22 mm

    Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz

    A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló címkézőlap, amely fekete címkén fehér betűtípussal és grafikus szimbólummal rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • Címkeméret: 22x22 mm
    • Fekete címke, fehér betűtípus
    • Grafikus szimbólum
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége