SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029107 - 3SU1900-0AF16-0QR0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - jobb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029107
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AF16-0QR0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AF16-0QR0
Nyomtatott felirat:
jobb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
- Címkeméret: 22x22 mm
- Grafikus szimbólum: jobbra mutató nyíl
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Széleskörű dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetők
- Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz
A címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, fekete címke fehér betűtípussal és grafikus szimbólummal.