SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029108 - 3SU1900-0AF16-0RD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Szélesség - 22 mm
Magasság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029108
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AF16-0RD0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AF16-0RD0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
Címkéző tábla burkolatra ragasztáshoz, Címkeméret 22x22 mm, fekete címke, fehér betűtípus, szimbólummal: pumpa Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezése