Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029109 - 3SU1900-0AF16-0RV0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029109

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AF16-0RV0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AF16-0RV0

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Szélesség:

22 mm

Magasság:

22 mm

Címkézési tábla burkolatra ragasztáshoz, Címkeméret 22x22 mm, fekete címke, fehér betűtípus, szimbólummal: ventilátor Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőbere