Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029124 - 3SU1900-0AF81-0AN0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - lassan

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029124

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AF81-0AN0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AF81-0AN0

Nyomtatott felirat:

lassan

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyzetes

Szélesség:

22 mm

Magasság:

22 mm

Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz, címkeméret 22x22 mm, ezüst címke, fekete betűtípus felirattal: Langsam Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések port