SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029125 - 3SU1900-0AF81-0AP0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - üzemel
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029125
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AF81-0AP0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AF81-0AP0
Nyomtatott felirat:
üzemel
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz, címkeméret 22x22 mm, ezüst címke, fekete betűtípus felirattal: Betrieb Címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések port