Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029127 - 3SU1900-0AF81-0AR0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyzetes

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029127

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AF81-0AR0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AF81-0AR0

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyzetes

Szélesség:

22 mm

Magasság:

22 mm

Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz, címkeméret 22x22 mm, ezüst címke, fekete betűtípus, felirattal: Einrichten Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezése