Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029178 - 3SU1900-0BU81-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SELF-ADHESIVE SX029178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029178

Gyártói cikkszám

3SU1900-0BU81-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0BU81-0AA0

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

55 mm

Magasság:

25 mm

Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz, Címkeméret 25x55 mm, címke ezüst, fekete betűtípus, felirat nélkül, öncímkézéshez Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőbere