Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028938 - 3SU1900-0AD16-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - -99999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028938

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AD16-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AD16-0AA0

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

-99999 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

17.5 mm

    Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz

    A Siemens SIRIUS ACT címkézőlapja egyszerűsíti a nyomógombok és jelzőlámpák feliratozását, lehetővé téve a gyors és hatékony címkézést.

    Technikai részletek:

    • Címkeméret: 17,5 x 27 mm
    • Címke színe: fekete
    • Betűtípus: fehér, felirat nélkül
    • Öncímkézéshez tervezve
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • IP védettség ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége