SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028939 - 3SU1900-0AD16-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - be
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028939
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AD16-0AB0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AD16-0AB0
Nyomtatott felirat:
be
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
Címkézőlap felpattintáshoz vagy ragasztáshoz, címketartón, címkeméret 17,5 x 27 mm, fekete címke, fehér betűtípus, felirattal: Ein Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok