Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028952 - 3SU1900-0AD16-0DK0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - ki

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028952

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AD16-0DK0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AD16-0DK0

Nyomtatott felirat:

ki

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

27 mm

Magasság:

17.5 mm

Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, Címkeméret 17,5 x 27 mm, fekete címke, fehér betűtípus, felirattal: Off Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok