SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028959 - 3SU1900-0AD16-0DT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028959
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AD16-0DT0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AD16-0DT0
Nyomtatott felirat:
START
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
- Címkeméret: 17,5 x 27 mm
- Címke színe: fekete
- Betűtípus: fehér
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafikus Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Robusztus készülékek megbízható működése
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló címkézőtábla, amely egyszerűsíti a telepítést és biztosítja a megbízható működést ipari környezetben.