SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028980 - 3SU1900-0AD16-0SB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028980
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AD16-0SB0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AD16-0SB0
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
Címkézőlap felpattintáshoz vagy ragasztáshoz, címketartón, Címkeméret 17,5 x 27mm fekete címke, fehér betűtípus, vevőspecifikus szimbólummal, Ügyfél anyagszáma 38.0460 a csomagoláson Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A S