Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028985 - 3SU1900-0AD81-0AE0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - le

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028985

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AD81-0AE0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AD81-0AE0

Nyomtatott felirat:

le

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

27 mm

Magasság:

17.5 mm

Címkézőlap felpattintáshoz vagy ragasztáshoz, címketartón, címkeméret 17,5 x 27 mm, ezüst címke, fekete betűtípus felirattal: Ab Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok é