Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028998 - 3SU1900-0AD81-0DT0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - START

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028998

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AD81-0DT0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AD81-0DT0

Nyomtatott felirat:

START

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

27 mm

Magasság:

17.5 mm

    Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására

    A Siemens SIRIUS ACT címkézőtábla innovatív megoldásokat kínál a nyomógombok és jelzőlámpák feliratozásához, egyszerűsítve a telepítést és a használatot.

    Technikai részletek:

    • Címkeméret: 17,5 x 27 mm
    • Ezüst címke fekete betűtípussal
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egy kézzel telepíthető
    • Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
    • IP védettség ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Grafikus Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetők

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Könnyen tisztítható nagynyomású sugárral
    • Egyszerű telepítés és használat