SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX028999 - 3SU1900-0AD81-0DU0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - Reset
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028999
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AD81-0DU0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AD81-0DU0
Nyomtatott felirat:
Reset
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
- Címkeméret: 17,5 x 27 mm
- Szín: ezüst címke, fekete betűtípus
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló címkézőlap, amely egyszerűsített telepítést és magas fokú védelmet kínál.