SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX029001 - 3SU1900-0AD81-0EC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - hiba
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029001
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AD81-0EC0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AD81-0EC0
Nyomtatott felirat:
hiba
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, Címkeméret 17,5 x 27 mm, ezüst címke, fekete betűtípus, felirattal: Hiba Címkéző tábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombo