Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX029005 - 3SU1900-0AD81-0QK0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX029005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 17.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029005

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AD81-0QK0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AD81-0QK0

Felirat ISO-szimbólumok:

I-0-II

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Szélesség:

27 mm

Magasság:

17.5 mm

Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, Címkeméret 17,5 x 27 mm, ezüst címke, fekete betűtípus, grafikus szimbólummal: IO II Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló