SIEMENS - LABELING PLATE, SNAP-ON SX029008 - 3SU1900-0AD81-0QS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - fel
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029008
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AD81-0QS0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AD81-0QS0
Nyomtatott felirat:
fel
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
17.5 mm
Címkézőlap a címketartóra pattintáshoz vagy ragasztáshoz, Címkeméret 17,5 x 27 mm, ezüst címke, fekete betűtípus, grafikus szimbólummal: felfelé mutató nyíl Címkézőtábla a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanév